Tesnilni trak za navoje PTFE

Za tesnjenje navojnih spojev

  • Material: Politetrafluoroetilen
  • Širina: 12 mm
  • Dolžina: 12 m
  • Temperaturna odpornost min./max.: -240 do 240 °C
  • Največji tlak: 25 bar
  • Brez silikona: Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez topil (< 1 %): Da
  • Brez KWS mehčalcev (< 0,1 %): Da
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Odporno na vse agresivne medije

  • Ne lepi in ne nabrekne
  • Preprečuje tako zagozditev navojev
  • Poravnava navojev, vključno z omejenim vračanjem, je dovoljena
  • Opomba
  • Ker sta temperatura in tlak odvisna drug od drugega, hkratna obremenitev z maksimalnimi vrednostmi ni možna. Poleg tega so podatki odvisni od posameznega medija. Zaradi številnih možnosti uporabe so ti podatki lahko le smernica (glej tudi DVGW odobritev).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odporno na vse agresivne medije

  • Ne lepi in ne nabrekne
  • Preprečuje tako zagozditev navojev
  • Poravnava navojev, vključno z omejenim vračanjem, je dovoljena
  • Opomba
  • Ker sta temperatura in tlak odvisna drug od drugega, hkratna obremenitev z maksimalnimi vrednostmi ni možna. Poleg tega so podatki odvisni od posameznega medija. Zaradi številnih možnosti uporabe so ti podatki lahko le smernica (glej tudi DVGW odobritev).
*
*
*