Sredstva za tesnjenje za sanitar

Popular products from category Sredstva za tesnjenje za sanitar

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

TESNILNA PASTA ZA NAVOJE TUBA 150G

0892751
Za tesnjenje kovinskih navojnih spojev v kombinaciji s konopljo
• Temperaturna odpornost min./max.:
-20 do 100 °C
• Brez silikona:
Da
• Brez svinca (< 0,1 %):
Da
• Brez kadmija (< 0,1 %):
Da
• Brez krom VI spojin (< 0,1 %):
Da
• SVHC po REACH < 0,1 %:
Da
• Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %):
Da
• Brez topil (< 1 %):
Da
• Brez KWS mehčalcev (< 0,1 %):
Da
• Brez halogenov (< 0,1 %):
Da
• Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %):
Da
• Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %):
Da
• Brez granulata iz starih pnevmatik:
Da.

VRVICA ZA TESNENJE NAVOJEV 160M

0985031160

Univerzalno tesnilo za navoje za tesnjenje navojnih spojev iz kovine ali plastike

  • Material: PA - Poliamid
  • Premaz: Silikonska, inertna pasta
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 160 m
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -20 do 130 °C
  • Certifikat: DVGW.

SET TESNIL ZA OGREV. TEHNIKO-BREZ AZBESTA-SISTEMSKI KOVČEK

5964087600

Število delov v kompletu: 242 kos

  • Sistem: 4.4.1.

Sredstva za tesnjenje za sanitar

Close
Filtriraj po Pobriši vse