SPONA ENOROČNA-300MM

Za enostavno uporabo za spenjanje in razpenjanje obdelovancev

  • Maks. zunanja širina spenjanja: 450 mm
  • Globina vpenjanja: 90 mm
  • Debelina profila: 6 mm
  • Spenjalna sila: 3000 N
  • Maks. notranja širina spenjanja: 685 mm
Priloge
Art.-Št.: 0714669300
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Enoročno upravljanje za odpiranje, razpenjanje in spenjanje
  • Udobno in lahko rokovanje s spono zahvaljujoč ergonomsko oblikovanim ročajem iz 2 komponent
  • Velike spenjalne čeljusti za varen oprijem obdelovancev
  • Zelo visoka spenjalna sila
  • Preprosta in hitra pretvorba sponke iz spenjanja v razpenjanje – s pritiskom na gumb se lahko zamenja prednji del
  • Distančnik za večje udobje
  • Zaščitne kapice iz plastike z integrirano križno prizmasto obliko za varno pritrditev okroglih materialov
Specifikacije izdelkov
* *
Max. zunanja širina stiskanja 300 mm
Prekoračitev 90 mm
Debelina profila 6 mm
Širina profila 20 mm
Napetostna sila 3000 N
Max. notranja širina stiskanja 533 mm
*
*
*
  • Enoročno upravljanje za odpiranje, razpenjanje in spenjanje
  • Udobno in lahko rokovanje s spono zahvaljujoč ergonomsko oblikovanim ročajem iz 2 komponent
  • Velike spenjalne čeljusti za varen oprijem obdelovancev
  • Zelo visoka spenjalna sila
  • Preprosta in hitra pretvorba sponke iz spenjanja v razpenjanje – s pritiskom na gumb se lahko zamenja prednji del
  • Distančnik za večje udobje
  • Zaščitne kapice iz plastike z integrirano križno prizmasto obliko za varno pritrditev okroglih materialov
Specifikacije izdelkov
Max. zunanja širina stiskanja 300 mm
Prekoračitev 90 mm
Debelina profila 6 mm
Širina profila 20 mm
Napetostna sila 3000 N
Max. notranja širina stiskanja 533 mm