SPONA ENOROČNA-750MM

Za enostavno uporabo pri vpenjanju in razpiranju obdelovancev

  • Razpon: 90 mm
  • Debelina profila: 6 mm
  • Sila vpenjanja: 3000 N
Priloge
Art.-Št.: 0714669750
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Enoročno upravljanje za odpiranje, razpiranje in vpenjanje
  • Udobno in enostavno rokovanje s spono zahvaljujoč ergonomsko oblikovanim ročajem iz 2-komponentnega materiala
  • Velike vpenjalne čeljusti za varen oprijem obdelovancev
  • Zelo visoka vpenjalna sila
  • Preprosta in hitra sprememba funkcije spone iz vpenjanja v razpiranje – s pritiskom na gumb je mogoče sprednji del zamenjati
  • Distančnik za še več udobja
  • Zaščitne plastične kapice z integrirano križno prizmo za varno fiksiranje okroglega materiala
Specifikacije izdelkov
* *
Max. zunanja širina stiskanja 750 mm
Prekoračitev 90 mm
Debelina profila 6 mm
Širina profila 20 mm
Napetostna sila 3000 N
Max. notranja širina stiskanja 990 mm
*
*
*
  • Enoročno upravljanje za odpiranje, razpiranje in vpenjanje
  • Udobno in enostavno rokovanje s spono zahvaljujoč ergonomsko oblikovanim ročajem iz 2-komponentnega materiala
  • Velike vpenjalne čeljusti za varen oprijem obdelovancev
  • Zelo visoka vpenjalna sila
  • Preprosta in hitra sprememba funkcije spone iz vpenjanja v razpiranje – s pritiskom na gumb je mogoče sprednji del zamenjati
  • Distančnik za še več udobja
  • Zaščitne plastične kapice z integrirano križno prizmo za varno fiksiranje okroglega materiala
Specifikacije izdelkov
Max. zunanja širina stiskanja 750 mm
Prekoračitev 90 mm
Debelina profila 6 mm
Širina profila 20 mm
Napetostna sila 3000 N
Max. notranja širina stiskanja 990 mm