ENOROČNA SPONA-150MM

Priloge
Art.-Št.: 0714669150
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Max. zunanja širina stiskanja 150 mm
Prekoračitev 90 mm
Debelina profila 6 mm
Širina profila 20 mm
Napetostna sila 3000 N
Max. notranja širina stiskanja 380 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Max. zunanja širina stiskanja 150 mm
Prekoračitev 90 mm
Debelina profila 6 mm
Širina profila 20 mm
Napetostna sila 3000 N
Max. notranja širina stiskanja 380 mm