Vtični vijačni spoj z vpenjalnim obročem

Kovinsko tesnilni priključek za enostavno povezovanje cevi iz nerjavečega valovitega jekla z drugimi cevmi, sistemi in napravami

  • Material: Medenina, primerna za pitno vodo
  • Temperaturna obstojnost maks.: 200 °C
  • Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Z zaščito proti zdrsu, drži cev iz nerjavečega valovitega jekla v položaju po vstavljanju

  • • Brez potrebe po specialnem orodju
  • • Temperaturna obstojnost do +200° C
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Z zaščito proti zdrsu, drži cev iz nerjavečega valovitega jekla v položaju po vstavljanju

  • • Brez potrebe po specialnem orodju
  • • Temperaturna obstojnost do +200° C
*
*
*