Solarna valovita cev iz nerjavečega jekla

Predizolirano s Flexen® solarno tkanino, vključno s senzorjem

  • Material: Nerjavno jeklo A2, 1.4301
  • Izolacijski material: PES tkanina
  • Material zunanje plasti: PE - Polietilen
  • Barva: Črna
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -60 do 220 °C
  • Kratkoročna maksimalna temperaturna obstojnost: 230 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0.040 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ pogoj: pri 40°C srednji temperaturi
  • Razred gradbenih materialov pogoj: po DIN 4102
  • Obratovalni tlak pogoj: pri 20°C medijski temperaturi
  • UV obstojnost: Da.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Temperaturna obstojnost do +220° C

  • •Razred gradbenih materialov B1 = težko vnetljiv
  • •Toplotna izguba ustreza dvema posamezno položenima cevema, ki sta 100% izolirani v skladu z EnEV
  • •Fleksibilna izolacija se prilagodi tudi težkim pogojem polaganja
  • •Lahko upogibljiva z roko, kljub temu stabilna in odporna na pregibanje
  • •Enostavno in varno izdelovanje povezave s pomočjo stiskalne ali vijačne spojke
  • •Enostransko že opremljena z maticami za prekrivanje
  • •Trdna, UV obstojna zunanja plast
  • •V roli (do 40 m). Individualno skrajšanje, manjši odrezki
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Temperaturna obstojnost do +220° C

  • •Razred gradbenih materialov B1 = težko vnetljiv
  • •Toplotna izguba ustreza dvema posamezno položenima cevema, ki sta 100% izolirani v skladu z EnEV
  • •Fleksibilna izolacija se prilagodi tudi težkim pogojem polaganja
  • •Lahko upogibljiva z roko, kljub temu stabilna in odporna na pregibanje
  • •Enostavno in varno izdelovanje povezave s pomočjo stiskalne ali vijačne spojke
  • •Enostransko že opremljena z maticami za prekrivanje
  • •Trdna, UV obstojna zunanja plast
  • •V roli (do 40 m). Individualno skrajšanje, manjši odrezki
*
*
*