Set izolacijskih vložkov Shark ISO A2K

590350096

  • Za pritrjevanje žlebov v tlačno odporne izolacijske materiale in trajnostne lesne vlaknene izolacijske materiale
  • Dolžina vložka (l): 95 mm
  • Premer izvrtine v ometu / fasadni pločevini (d): 28 mm
  • Dobavni obseg: SHARK ISO 95, pokrivna rozeta iz PA6, navojna palica M10 x 120 mm pocinkana, PVC cev 12x65 mm
  • Površina vijaka: Pocinkana
  • Material: PP GF - polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Barva: Antracit siva RAL 7016
  • Premer navoja vijaka (d Gew): 10 mm
  • Material vijaka: Jeklo
  • Tip oznake: SHARK ISO
  • Število kosov v kompletu: 4 STK
  • Globina vstavljanja (h s): 95 mm
  • Minimalna temperaturna odpornost: -20 °C
  • Maksimalna temperaturna odpornost: 100 °C
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (d): 95 mm
  • Razdalja od roba (a r): 150 mm
  • Največja globina vijačenja vijaka (d a): 70 mm
  • Odpornost proti: Starost, gnitje, vremenski vplivi
  • Razdalja med osmi (a): 300 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Predhodno sestavljen z navojno palico M10x120 iz pocinkanega jekla

  • •Deluje v vseh običajnih tlačno odpornih izolacijskih materialih
  • •Popolno vijačenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • •Pri tankih slojih ometa < 4 mm ni potrebno predhodno vrtanje
  • •Hitra in cenovno ugodna pritrditev brez nastajanja toplotnih mostov
  • •Odpornost proti staranju, gnitju in vremenskim vplivom (visokokakovostni PP)
  • •Obdelava z akumulatorskim izvijačem
  • •Oblikovno zaklepna pritrditev
  • •Temperaturno območje uporabe: -20°C do +100°C
  • Opomba
  • •Uporaba v tlačno odpornih izolacijskih materialih z ometom ali brez
  • •Komplet SHARK® ISO iz pocinkanega jekla se ne sme uporabljati na prostem ali v vlažnih prostorih
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Predhodno sestavljen z navojno palico M10x120 iz pocinkanega jekla

  • •Deluje v vseh običajnih tlačno odpornih izolacijskih materialih
  • •Popolno vijačenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • •Pri tankih slojih ometa < 4 mm ni potrebno predhodno vrtanje
  • •Hitra in cenovno ugodna pritrditev brez nastajanja toplotnih mostov
  • •Odpornost proti staranju, gnitju in vremenskim vplivom (visokokakovostni PP)
  • •Obdelava z akumulatorskim izvijačem
  • •Oblikovno zaklepna pritrditev
  • •Temperaturno območje uporabe: -20°C do +100°C
  • Opomba
  • •Uporaba v tlačno odpornih izolacijskih materialih z ometom ali brez
  • •Komplet SHARK® ISO iz pocinkanega jekla se ne sme uporabljati na prostem ali v vlažnih prostorih
*
*
*