Izolacijski vložek Shark ISO

Za pritrditev lahkih pritrditvenih elementov v tlačne toplotnoizolacijske plošče. Optimalno za trajnostne lesnovlaknene izolacijske materiale.

  • Barva: Antracitno siva RAL 7016
  • Material: PP GF - polipropilen, ojačan s steklenimi vlakni
  • Tip oznake: SHARK ISO.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Deluje v vseh običajnih tlačnih izolacijskih materialih

  • • Popolno vijačenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • • Prihrani zamudno montažo za lahke pritrdilne elemente
  • • Pri tankih ometnih slojih < 4 mm ni potrebno predvrtavanje
  • • Hitro in cenovno ugodno pritrjevanje brez toplotnih mostov
  • • Odporno na gnitje, vremenske vplive in staranje (visokokakovostni PP)
  • • Primeren za uporabo z akumulatorskim vijačnikom
  • • Primerno za predhodno vgradnjo
  • • Oblikovna pritrditev
  • • Za montažo priporočamo uporabo vijaka za vložke ASSY-D
  • • Temperaturno območje uporabe: -20°C do +100°C
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Deluje v vseh običajnih tlačnih izolacijskih materialih

  • • Popolno vijačenje brez predhodnega vrtanja izolacijskega materiala
  • • Prihrani zamudno montažo za lahke pritrdilne elemente
  • • Pri tankih ometnih slojih < 4 mm ni potrebno predvrtavanje
  • • Hitro in cenovno ugodno pritrjevanje brez toplotnih mostov
  • • Odporno na gnitje, vremenske vplive in staranje (visokokakovostni PP)
  • • Primeren za uporabo z akumulatorskim vijačnikom
  • • Primerno za predhodno vgradnjo
  • • Oblikovna pritrditev
  • • Za montažo priporočamo uporabo vijaka za vložke ASSY-D
  • • Temperaturno območje uporabe: -20°C do +100°C
*
*
*