Izolacijski sidrni vložki W-ID Slim

Pametna, enostavna rešitev za pritrditev lahkih bremen na sistemih za zunanjo toplotno izolacijo (WDVS)

  • Premer luknje v delu (d Bau): 8 mm
  • Globina vgradnje (h s): 57 mm
  • Material: Cinkova tlačna litina
  • Material vijaka: Nerjavno jeklo A2
  • Tip oznake: W-ID SLIM
  • Premer gredi: 6,23 mm
  • Dolžina navoja (vložek): 46,9 mm.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Posebna geometrija navoja omogoča enostavno vijačenje v izolacijski material

  • •Za optimalno obdelavo mora imeti montažni element prehodno luknjo s premerom najmanj 8 mm in največ 12 mm
  • •Zahvaljujoč vrtalni konici se vložek zlahka vrta skozi omet in tesnilno plast
  • •Pri montaži ni potrebno menjati orodja
  • •Ni potrebno predvrtanje v zid in WDVS
  • •Ni preboja v zid, zato ne nastajajo toplotni mostovi
  • •Vložek se uporablja za predhodno montažo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Posebna geometrija navoja omogoča enostavno vijačenje v izolacijski material

  • •Za optimalno obdelavo mora imeti montažni element prehodno luknjo s premerom najmanj 8 mm in največ 12 mm
  • •Zahvaljujoč vrtalni konici se vložek zlahka vrta skozi omet in tesnilno plast
  • •Pri montaži ni potrebno menjati orodja
  • •Ni potrebno predvrtanje v zid in WDVS
  • •Ni preboja v zid, zato ne nastajajo toplotni mostovi
  • •Vložek se uporablja za predhodno montažo
*
*
*