Pripomočki za montažo izolacijskih materialov

Popular products from category Pripomočki za montažo izolacijskih materialov

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

MINERALNA VOLNA-FLEXEN-10KG

0874110014

Ohlapna kamena volna v 10 kg vreči

  • Material: Kamena volna
  • Razred gradbenega materiala / Pogoji: A1 - Negorljivo / po DIN 4102
  • Minimalna tališčna temperatura: 1000 °C
  • Pogoj tališča: po DIN 4102
  • Maksimalno temperaturno območje: 800 °C
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.

ŽICA NAVITA - (A1K)-0,8MM-2,5KG

0874111100

Za ovijanje mineralno volnenih izolacij s aluminijasto prevleko, 6 ovojev na meter, v skladu z DIN 4140 in za pritrjevanje končnih manšet.

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Premer žice: 0,8 mm
  • Teža: 100 g
  • Dolžina žice: 25 m.

Pripomočki za montažo izolacijskih materialov

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki