Mineralna volna Flexen

Ohlapna kamena volna v 10 kg vreči

  • Material: Kamena volna
  • Razred gradbenega materiala / Pogoji: A1 - Negorljivo / po DIN 4102
  • Minimalna tališčna temperatura: 1000 °C
  • Pogoj tališča: po DIN 4102
  • Maksimalno temperaturno območje: 800 °C
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Posebej primerna za zapiranje termičnih in mehansko gibajočih se cevi

  • •Negorljivo A1, DIN 4102
  • •Temperaturno območje do +800°C
  • •Tališčna temperatura nad +1000°C
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Posebej primerna za zapiranje termičnih in mehansko gibajočih se cevi

  • •Negorljivo A1, DIN 4102
  • •Temperaturno območje do +800°C
  • •Tališčna temperatura nad +1000°C
*
*
*