Navita žica

Za ovijanje mineralno volnenih izolacij s aluminijasto prevleko, 6 ovojev na meter, v skladu z DIN 4140 in za pritrjevanje končnih manšet.

  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Premer žice: 0,8 mm
  • Teža: 100 g
  • Dolžina žice: 25 m.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*