Pripomočki za montažne profile
Popular products from category Pripomočki za montažne profile
Držalo za vodilo VariFix
Za pritrditev C-montažnih tirnic pri težki obremenitvi na tla, strop, steno, v jaških in kanalih
- Dolžina reže: 25 mm
- Površina: Pocinkano
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse
Močno držalo za vodila VariFix
Za pritrditev C-montažnih tirnic pri težki obremenitvi na tla, strop, steno, v jaških in kanalih
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
- Dolžina nosilne plošče: 150 mm
- Širina nosilne plošče: 150 mm
- Debelina nosilne plošče: 8 mm
- Dolžina profila: 120 mm
- Notranja širina profila: 37 mm
- Višina profila: 42 mm
- Debelina profila: 4 mm
- Premer luknje: 13 mm
- Dolžina reže: 25 mm
- Dolžina reže 2: 30 mm
- Širina reže: 13 mm
- Širina reže 2: 13 mm
- Razmak med luknjami: 102 mm
- Razmak med luknjami 2: 120 mm
- Razmak med luknjami 3: 55 mm
- Površina: Pocinkano
- Teža: 1330 g
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
Spojni del za vodila 41 VariFix PowerLock
Za Powerknopf
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Dolžina: 106 mm
- Dolžina 2: 62 mm
- Širina: 49 mm
- Širina 2: 47 mm
- Debelina: 6 mm
- Dolžina reže: 36 mm
- Širina reže: 20 mm
- Razmak med luknjami: 54 mm
- Teža: 760 g
- Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
- Površina: Pocinkano
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
Spojni kotnik VariFix, 90°, 8 lukenj
Za pritrditev C-montažnih tirnic v povezavi s Powerknopf
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Dolžina: 117 mm
- Debelina: 6 mm
- Dolžina noge: 47 mm
- Dolžina reže: 36 mm
- Širina reže: 20 mm
- Razmak med luknjami: 62,5 mm
- Teža: 662 g
- Površina: Pocinkano
- Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse
KOTNIK SPOJNI 45°-4LUKNJE-DOLGE-VARIFIX
0862005326
- Primerno za montažne tirnice: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm
- Dolžina: 55 mm
- Debelina: 6 mm
- Dolžina kraka: 47 mm
- Dolžina ovalne luknje: 40 mm
- Širina ovalne luknje: 15 mm
- Teža: 390 g
- Površina: pocinkano
- Material: konstrukcijsko jeklo, 1.0037
- Trajnost: viri, škodljive snovi / emisije
Montažni kotnik VariFix
Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse