Močno držalo za vodila VariFix

Za pritrditev C-montažnih tirnic pri težki obremenitvi na tla, strop, steno, v jaških in kanalih

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Dolžina nosilne plošče: 150 mm
  • Širina nosilne plošče: 150 mm
  • Debelina nosilne plošče: 8 mm
  • Dolžina profila: 120 mm
  • Notranja širina profila: 37 mm
  • Višina profila: 42 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Dolžina reže 2: 30 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 102 mm
  • Razmak med luknjami 2: 120 mm
  • Razmak med luknjami 3: 55 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 1330 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Z veliko osnovno ploščo

  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Z veliko osnovno ploščo

  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
  • Cradle to Cradle®-certificirano
  • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*