Spojni kotnik VariFix, 90°, 8 lukenj
Za pritrditev C-montažnih tirnic v povezavi s Powerknopf
- Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Dolžina: 117 mm
- Debelina: 6 mm
- Dolžina noge: 47 mm
- Dolžina reže: 36 mm
- Širina reže: 20 mm
- Razmak med luknjami: 62,5 mm
- Teža: 662 g
- Površina: Pocinkano
- Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
- Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
Cradle to Cradle®-certificirano
- •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct