KOTNIK SPOJNI 45°-4LUKNJE-DOLGE-VARIFIX

  • Primerno za montažne tirnice: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm
  • Dolžina: 55 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Dolžina kraka: 47 mm
  • Dolžina ovalne luknje: 40 mm
  • Širina ovalne luknje: 15 mm
  • Teža: 390 g
  • Površina: pocinkano
  • Material: konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Trajnost: viri, škodljive snovi / emisije
Priloge
Art.-Št.: 0862005326
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Certificirano po Cradle to Cradle®

  • Povečana vrednost objekta zaradi materialov preverjenih na škodljive snovi
  • Razširjeno področje uporabe za trajnostno gradnjo in certifikacijo stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB

Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so prijazni do virov in nizkoemisijski. Standard ocenjuje varnost, možnost recikliranja ter vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 55 mm
DEBELINA 6 mm
Dolžina okončine 47 mm
Dolžina podolgovatega izvrtine 40 mm
Širina podolgovate luknje 15 mm
Teža 390 g
Površina Cinkano (pocinkano), pasivizirano
Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR
*
*
*

Certificirano po Cradle to Cradle®

  • Povečana vrednost objekta zaradi materialov preverjenih na škodljive snovi
  • Razširjeno področje uporabe za trajnostno gradnjo in certifikacijo stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB

Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so prijazni do virov in nizkoemisijski. Standard ocenjuje varnost, možnost recikliranja ter vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.

Specifikacije izdelkov
Dolžina 55 mm
DEBELINA 6 mm
Dolžina okončine 47 mm
Dolžina podolgovatega izvrtine 40 mm
Širina podolgovate luknje 15 mm
Teža 390 g
Površina Cinkano (pocinkano), pasivizirano
Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR