Pribor za ohišja zategovalcev

Popular products from category Pribor za ohišja zategovalcev

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Matic za T utore

DIN 508 Jeklo pocinkano
•Standard:
DIN 508
•Material:
Jeklo
•Površina:
Pocinkana.
Različice: 1
Prikaži vse

Kanalna objemka DIN 3015/1 PP

DIN 3015-1, notranja površina rebrasta, s prednapetostjo, polipropilen

  • Širina: 30 mm
  • DIN: 3015-1
  • Material: PP - Polipropilen
  • Barva: Zelena
  • Izvedba: Notranja površina rebrasta.
Različice: 1
Prikaži vse

Kanalna objemka DIN 3015/1 PA

DIN 3015-1, notranja površina rebrasta, s prednapetostjo, poliamid

  • Širina: 30 mm
  • DIN: 3015-1
  • Material: PA - Poliamid
  • Barva: Črna
  • Izvedba: Notranja površina rebrasta.
Različice: 4
Prikaži vse

Navarilna ploščica velikost 4S/2

DIN 3015-2, enojna, jeklena, fosfatirana.

Različice: 2
Prikaži vse

Navarilna ploščica 7364906

DIN 3015-3, jeklo Cink/Nikelj

  • Širina: 30 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cink-Nikelj.
Različice: 1
Prikaži vse

KANALNA OBJEMKA DIN3015/1-PP-VEL6-654

0599165400

DIN 3015-1, notranja površina rebrasta, s prednapetostjo, polipropilen

  • Širina: 30 mm
  • DIN: 3015-1
  • Material: PP - Polipropilen
  • Barva: Zelena
  • Izvedba: Notranja površina rebrasta.