DELOVNE HLAČE STRETCH EVOLUTION, RAZLIČNE BARVE

Hlače preprostega videza navdušijo z inovativno zasnovo in izjemno trpežnostjo. Štirismerno raztegljiv material poskrbi za udobje in svobodo gibanja pri vsakem delu.
Na voljo v Različice: 72
PRIKAŽI IZVEDBE

Delovne hlače EN 14404

Funkcionalne in raztegljive delovne hlače z ojačanim predelom kolen, odsevnimi elementi in hitrosušečo tkanino za udobno delo.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Gramatura: 214 g/m²
  • Standard: EN 14404
  • EN standard: 14404
  • Sedem zunanjih žepov, dva žepa za pisala, en žep za meter
  • Odsevni vstavki
  • Ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen
  • Elastičen pas
  • Trojno šivani šivi
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Žepi za kolenske blazinice
  • Certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • Prekriti gumbi za preprečevanje površinskih prask
  • Štirismerno raztegljiv material
  • Hitrosušeča tkanina
  • Žep za mobilni telefon s tkanino E-care
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Delovne hlače EN 14404

Funkcionalne in raztegljive delovne hlače z ojačanim predelom kolen, odsevnimi elementi in hitrosušečo tkanino za udobno delo.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Gramatura: 214 g/m²
  • Standard: EN 14404
  • EN standard: 14404
  • Sedem zunanjih žepov, dva žepa za pisala, en žep za meter
  • Odsevni vstavki
  • Ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen
  • Elastičen pas
  • Trojno šivani šivi
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Žepi za kolenske blazinice
  • Certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • Prekriti gumbi za preprečevanje površinskih prask
  • Štirismerno raztegljiv material
  • Hitrosušeča tkanina
  • Žep za mobilni telefon s tkanino E-care
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
*
*
*