Kanalna objemka DIN 3015/1 PA

DIN 3015-1, notranja površina rebrasta, s prednapetostjo, poliamid

  • Širina: 30 mm
  • DIN: 3015-1
  • Material: PA - Poliamid
  • Barva: Črna
  • Izvedba: Notranja površina rebrasta.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Splošne lastnosti

  • •Za varno pritrditev cevovodov
  • •Na voljo za najpogostejše dimenzije
  • •Varovanje okolja zaradi vibracijsko in zvočno dušilnih lastnosti
  • •Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, tudi v ekstremnih pogojih
  • Opomba
  • Velikosti vijakov za uporabo
  • Zunanja šesterokotna vijaka DIN 931 / 933 in ISO 4014 / 4017
  • V kombinaciji z zgornjo ploščo DP
  • Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
  • •1 / 0 - M6 x 30
  • •1A / 1 - M6 x 30
  • •2 / 2 - M6 x 35
  • •3 / 3 - M6 x 40
  • •4 / 4 - M6 x 45
  • •5 / 5 - M6 x 60
  • •6 / 6 - M6 x 70
  • •7 / 7 - M6 x 100
  • •8 / 8 - M6 x 125
  • Notranji šesterokotni vijak ISO 4762
  • Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
  • •1 / 0 - M6 x 20
  • •1A / 1 - M6 x 20
  • •2 / 2 - M6 x 25
  • •3 / 3 - M6 x 30
  • •4 / 4 - M6 x 35
  • •5 / 5 - M6 x 50
  • •6 / 6 - M6 x 60
  • •7 / 7 - M6 x 90
  • •8 / 8 - M6 x 110
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Splošne lastnosti

  • •Za varno pritrditev cevovodov
  • •Na voljo za najpogostejše dimenzije
  • •Varovanje okolja zaradi vibracijsko in zvočno dušilnih lastnosti
  • •Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, tudi v ekstremnih pogojih
  • Opomba
  • Velikosti vijakov za uporabo
  • Zunanja šesterokotna vijaka DIN 931 / 933 in ISO 4014 / 4017
  • V kombinaciji z zgornjo ploščo DP
  • Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
  • •1 / 0 - M6 x 30
  • •1A / 1 - M6 x 30
  • •2 / 2 - M6 x 35
  • •3 / 3 - M6 x 40
  • •4 / 4 - M6 x 45
  • •5 / 5 - M6 x 60
  • •6 / 6 - M6 x 70
  • •7 / 7 - M6 x 100
  • •8 / 8 - M6 x 125
  • Notranji šesterokotni vijak ISO 4762
  • Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
  • •1 / 0 - M6 x 20
  • •1A / 1 - M6 x 20
  • •2 / 2 - M6 x 25
  • •3 / 3 - M6 x 30
  • •4 / 4 - M6 x 35
  • •5 / 5 - M6 x 50
  • •6 / 6 - M6 x 60
  • •7 / 7 - M6 x 90
  • •8 / 8 - M6 x 110
*
*
*