Pribor za ohišja zategovalcev
/
KANALNA OBJEMKA DIN3015/1-PP-VEL6-654
KANALNA OBJEMKA DIN3015/1-PP-VEL6-654
DIN 3015-1, notranja površina rebrasta, s prednapetostjo, polipropilen
Širina: 30 mm
DIN: 3015-1
Material: PP - Polipropilen
Barva: Zelena
Izvedba: Notranja površina rebrasta.
Priloge
Art.-Št.:
0599165400
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
Splošne lastnosti
•Za varno pritrditev cevovodov
•Na voljo za najpogostejše dimenzije
•Varovanje okolja zaradi vibracijsko in zvočno dušilnih lastnosti
•Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, tudi v ekstremnih pogojih
Opomba
Velikosti vijakov za uporabo
Zunanja šesterokotna vijaka DIN 931 / 933 in ISO 4014 / 4017
V kombinaciji z zgornjo ploščo DP
Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
•1 / 0 - M6 x 30
•1A / 1 - M6 x 30
•2 / 2 - M6 x 35
•3 / 3 - M6 x 40
•4 / 4 - M6 x 45
•5 / 5 - M6 x 60
•6 / 6 - M6 x 70
•7 / 7 - M6 x 100
•8 / 8 - M6 x 125
Notranji šesterokotni vijak ISO 4762
Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
•1 / 0 - M6 x 20
•1A / 1 - M6 x 20
•2 / 2 - M6 x 25
•3 / 3 - M6 x 30
•4 / 4 - M6 x 35
•5 / 5 - M6 x 50
•6 / 6 - M6 x 60
•7 / 7 - M6 x 90
•8 / 8 - M6 x 110
Specifikacije izdelkov
*
*
DIN
Pritrdilne sponke - blokovske sponke:
Material
PP - Polipropilen
Barva
Zelena
Oblikovanje
Notranja površina z rebri
Primerno za
Cevi
Nazivna velikost
6
Nazivna velikost v skladu z DIN
6
Notranji premer
54 mm
Razdalja med luknjami
66 mm
Dolžina
86 mm
Širina
30 mm
Višina
66 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Splošne lastnosti
•Za varno pritrditev cevovodov
•Na voljo za najpogostejše dimenzije
•Varovanje okolja zaradi vibracijsko in zvočno dušilnih lastnosti
•Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, tudi v ekstremnih pogojih
Opomba
Velikosti vijakov za uporabo
Zunanja šesterokotna vijaka DIN 931 / 933 in ISO 4014 / 4017
V kombinaciji z zgornjo ploščo DP
Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
•1 / 0 - M6 x 30
•1A / 1 - M6 x 30
•2 / 2 - M6 x 35
•3 / 3 - M6 x 40
•4 / 4 - M6 x 45
•5 / 5 - M6 x 60
•6 / 6 - M6 x 70
•7 / 7 - M6 x 100
•8 / 8 - M6 x 125
Notranji šesterokotni vijak ISO 4762
Velikost STAUFF / DIN - Dimenzije vijakov (metrične)
•1 / 0 - M6 x 20
•1A / 1 - M6 x 20
•2 / 2 - M6 x 25
•3 / 3 - M6 x 30
•4 / 4 - M6 x 35
•5 / 5 - M6 x 50
•6 / 6 - M6 x 60
•7 / 7 - M6 x 90
•8 / 8 - M6 x 110
Specifikacije izdelkov
DIN
Pritrdilne sponke - blokovske sponke:
Material
PP - Polipropilen
Barva
Zelena
Oblikovanje
Notranja površina z rebri
Primerno za
Cevi
Nazivna velikost
6
Nazivna velikost v skladu z DIN
6
Notranji premer
54 mm
Razdalja med luknjami
66 mm
Dolžina
86 mm
Širina
30 mm
Višina
66 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: