Popravilo vetrobranskega stekla

Popular products from category Popravilo vetrobranskega stekla

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ADAPTER ZA SISTEM ZA POPRAVILO VETR.STEKEL-CARGO

0891458018

Navpični adapter za popravilo navpičnih stekel (npr. pri tovornjakih in avtobusih)

LEPILO ZA VETROBRANSKO STEKLO-CARGO-600ML

0890023760

1K lepilna masa za stekla, posebej za gospodarska vozila, avtobuse in železniška vozila

  • Vsebina: 600 ml
  • Embalaža: vrečka
  • Kemična osnova: poliuretan
  • Barva: črna
  • Čas nastanka kožice min.: 30 min
  • Gostota / pogoj: 1,2 kg/m³ / pri 20 °C, DIN 53217
  • Odprti čas max. / pogoj: 30 min / pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 90 °C
  • Natezna trdnost: 5 MPa
  • Skladiščenje od izdelave / pogoji: 12 mesecev / med 5 °C in 35 °C
  • Raztezek: 8 MPa
  • Vsebuje silikon: da
  • Odpornost proti: vremenskim vplivom (zelo dobra)
  • Trdota po Shore A: 65 +/- 5
  • Teža izdelka (na kos): 762 g
  • Skladiščna obstojnost: 12 mesecev
  • Gostota: 1,2 kg/m³
  • Hitrost preboja vlage: 3 mm/d
  • Čas odhoda vozila (z airbagom): 2 h
  • UV-odpornost: UV-stabiliziran
  • Raztezek pri pretrganju: 300 %

LEPILO ZA STEKLO-EXPERT-310ML

0890023702

Visok modul, neprevoden in enostaven za stiskanje 1K.

LEPILO ZA STEKLO-EXPERT-SET-310ML

0890023703

Komplet lepil za vetrobransko steklo z visokomodulnim, neprevodnim 1-komponentnim lepilom za vetrobransko steklo, ki ga je enostavno pritisniti.

Popravilo vetrobranskega stekla

Close
Filtriraj po Pobriši vse