Popravilo vetrobranskega stekla

Popular products from category Popravilo vetrobranskega stekla

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LEPILO ZA STEKLO-ULTIMATE-ČREVO-400ML

0890023831

Visokokakovostno in skoraj neodvisno od sezone 1K lepilo za vetrobranska stekla za vse vrste vozil.

  • Kemična osnova: 1K-poliuretan, ki se strjuje z vlago
  • Barva: Črna
  • Čas tvorbe kožice min.: 15 min
  • Odprt čas max. / Pogoji: 15 min / pri 23°C in 50% relativne vlažnosti zraka
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
  • Zatezna strižna trdnost: 5,5 MPa
  • Skladiščna doba od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 5°C do 25°C
  • Natezna trdnost: 9 MPa
  • Vonj: Brez vonja
  • Trdota po Shore A: 60
  • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev
  • Gostota: 1,27 g/cm³
  • Hitrost strjevanja: 4 mm/dan
  • Čas do odhoda vozila (z zračnim mehom): 1 ura
  • Čas do odhoda vozila (brez zračnega meha): 30 min
  • Raztezek pri prelomu: 300 %.

PREDPREMAZ-TRANSPARENT-250ML

0890024500

Prozoren temeljni premaz za lepilo za vetrobransko steklo Revolution.

SMOLA REPERATURNA - CRACK FILL

0890012
Reparacijska smola za popravilo kamenčkov v vetrobranskih steklih
• Kemična osnova:
Metakrilat
• Vsebina:
0,4 g
• Vonj:
Blag
• Barva:
Brezbarvna
• Minimalna temperatura vžiga:
100 °C
• Gostota:
1,01 g/cm³.

Popravilo vetrobranskega stekla

Close
Filtriraj po Pobriši vse