¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popravilo vetrobranskega stekla
Popravilo vetrobranskega stekla
Popular products from category Popravilo vetrobranskega stekla
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Set za popravilo stekla, vakuumski ročaj
Različice:
1
Prikaži vse
Udarna kroglica za prikaz poškodb na steklu
Različice:
1
Prikaži vse
Nastavek za spiranje poškodb na steklu
Različice:
1
Prikaži vse
Karbidna risalna igla
Različice:
1
Prikaži vse
Orodje za odprtje poškodbe
Različice:
1
Prikaži vse
LUČ UV-ZA POPRAVILO VETR.STEKLA-12V-6W -1006
0891635
Prva
Prejšnja
1
...
4
5
6
...
10
Naslednja
Zadnja
Popravilo vetrobranskega stekla
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Barva
Pobriši vse
Prozorno
Dolžina
Pobriši vse
105 mm
11 cm
130 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
4.000 g
6.083 g
Vsebina
Pobriši vse
250 ml
310 ml
400 ml
600 ml
Zabojnik
Pobriši vse
Lahko
Vrečka
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
25 x 20 x 15 cm
Vonj/dišava
Pobriši vse
Blagi
Kemijska osnova
Pobriši vse
Metakrilat
Nafta
Polimer
Poliuretan
Poliuretan 1K za utrjevanje z vlago
Največji tlak
Pobriši vse
1,0 bara
Podtlak
Pobriši vse
-0,95 bara
Oskrba z energijo
Pobriši vse
Kabel
Nazivna moč
Pobriši vse
6 W
Teža vsebine
Pobriši vse
0.4 g
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
5 KOSOV
Zaščitni razred IP
Pobriši vse
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki