LEPILO ZA VETROBRANSKO STEKLO-CARGO-600ML

1K lepilna masa za stekla, posebej za gospodarska vozila, avtobuse in železniška vozila

  • Vsebina: 600 ml
  • Embalaža: vrečka
  • Kemična osnova: poliuretan
  • Barva: črna
  • Čas nastanka kožice min.: 30 min
  • Gostota / pogoj: 1,2 kg/m³ / pri 20 °C, DIN 53217
  • Odprti čas max. / pogoj: 30 min / pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 90 °C
  • Natezna trdnost: 5 MPa
  • Skladiščenje od izdelave / pogoji: 12 mesecev / med 5 °C in 35 °C
  • Raztezek: 8 MPa
  • Vsebuje silikon: da
  • Odpornost proti: vremenskim vplivom (zelo dobra)
  • Trdota po Shore A: 65 +/- 5
  • Teža izdelka (na kos): 762 g
  • Skladiščna obstojnost: 12 mesecev
  • Gostota: 1,2 kg/m³
  • Hitrost preboja vlage: 3 mm/d
  • Čas odhoda vozila (z airbagom): 2 h
  • UV-odpornost: UV-stabiliziran
  • Raztezek pri pretrganju: 300 %
Priloge
Art.-Št.: 0890023760
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Visoko moduliran, elastičen in tolerančno kompenzirajoč 1K lepilni trak za stekla
  • Dolg odprti čas – prijazno za uporabo
  • Zelo dobra obstojnost na navpičnih lepljivih površinah, npr. pri stranskih steklih
  • Dobra sposobnost glajenja
  • Ekološko primerna embalaža (manjši volumen, zmanjšanje odpadkov)
  • Brez topil in PVC

Opomba

Vozila ne postavljajte na dvigalo. Upoštevajte navodila proizvajalcev vozil glede geometrije podvozja. Obvezno upoštevajte čas obdelave in čas odhoda vozila. Strjevanje in čas sušenja sta odvisna od temperature okolice in vlažnosti zraka.

Podani podatki o obdelavi in priporočila temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobenega jamstva za določen rezultat. Naša brezplačna tehnična podpora nudi informacije brez jamstva. Svetovanje ne pomeni pravne odgovornosti, razen če je bilo izrecno dogovorjeno. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 600 ml
Posoda Vreča
Kemijska osnova Poliuretan
Min. čas za tvorbo kože 30 min
Gostota/pogoji 1.2 kg/m³ / pri 20°C, DIN 53217
Max. čas odprtosti/pogoji 30 min / pri 23°C in 50% vlažnosti
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do 90 °C
Trdnost na natezanje in strižne sile 5 MPa
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 12 mesecev / pri 5°C do 35°C
Trdnost na natezanje 8 MPa
Brez silikona Da
Trdota Shore A 65 +/- 5
Teža izdelka (na kos) 762.000 g
Rok trajanja od proizvodnje 12 Mesec
Gostota 1.2 kg/m³
Hitrost popolnega strjevanja 3 mm/d
Čas odhoda (z zračnim vzglavnikom) 2 h
Odpornost na ultravijolično sevanje UV-stabilizirano
Podaljšanje pri prelomu 300 %
*
*
*
  • Visoko moduliran, elastičen in tolerančno kompenzirajoč 1K lepilni trak za stekla
  • Dolg odprti čas – prijazno za uporabo
  • Zelo dobra obstojnost na navpičnih lepljivih površinah, npr. pri stranskih steklih
  • Dobra sposobnost glajenja
  • Ekološko primerna embalaža (manjši volumen, zmanjšanje odpadkov)
  • Brez topil in PVC

Opomba

Vozila ne postavljajte na dvigalo. Upoštevajte navodila proizvajalcev vozil glede geometrije podvozja. Obvezno upoštevajte čas obdelave in čas odhoda vozila. Strjevanje in čas sušenja sta odvisna od temperature okolice in vlažnosti zraka.

Podani podatki o obdelavi in priporočila temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobenega jamstva za določen rezultat. Naša brezplačna tehnična podpora nudi informacije brez jamstva. Svetovanje ne pomeni pravne odgovornosti, razen če je bilo izrecno dogovorjeno. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

Specifikacije izdelkov
Vsebina 600 ml
Posoda Vreča
Kemijska osnova Poliuretan
Min. čas za tvorbo kože 30 min
Gostota/pogoji 1.2 kg/m³ / pri 20°C, DIN 53217
Max. čas odprtosti/pogoji 30 min / pri 23°C in 50% vlažnosti
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. odpornost na temperaturo -40 do 90 °C
Trdnost na natezanje in strižne sile 5 MPa
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 12 mesecev / pri 5°C do 35°C
Trdnost na natezanje 8 MPa
Brez silikona Da
Trdota Shore A 65 +/- 5
Teža izdelka (na kos) 762.000 g
Rok trajanja od proizvodnje 12 Mesec
Gostota 1.2 kg/m³
Hitrost popolnega strjevanja 3 mm/d
Čas odhoda (z zračnim vzglavnikom) 2 h
Odpornost na ultravijolično sevanje UV-stabilizirano
Podaljšanje pri prelomu 300 %