¸
Za prikaz cen
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Pnevmatika, motorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Poniklana kapica za ventil s tesnilom
Različice:
1
Prikaži vse
Cink uteži za alu platišča
Različice:
2
Prikaži vse
Ventil za pnevmatike, d15,7mm
Različice:
2
Prikaži vse
Injekcija za popravilo pnevmatik
Različice:
1
Prikaži vse
Kovinski ventil za pnevmatike
Različice:
1
Prikaži vse
Tovorni ventil za jeklena platišča
Različice:
1
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
15
16
17
Naslednja
Pnevmatika, motorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Opis tipa
Pobriši vse
40MSF15.7
42MS15.7
70 MS 07
70MS9.7/30-27
89MS15.7/57
90MS9.7/30-27
Dolžina
Pobriši vse
115 mm
16 mm
19 mm
20 mm
28 cm
28 mm
30 mm
35,5 mm
36 mm
37 mm
40 mm
42 mm
48,5 mm
85 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
135.000 g
Razpon merjenja min./max. dolžine
Pobriši vse
0-26 mm
Širina
Pobriši vse
115 mm
Primerno za premer odprtine za obroč
Pobriši vse
11,3 mm
Primerno za minimalno debelino obroča
Pobriši vse
1,8 mm
Primerjalna številka
Pobriši vse
ETRTO V3.21.2
38.2605, 2190-115
ETRTO V3.12.01
ETRTO V3.12.1
ETRTO V3.20.1
ETRTO V3.20.6
ETRTO V3.21.10
TR VC - 3
V3.20.4
V3.20.5
Dolžina rezila pile
Pobriši vse
80 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Jeklo / najlon
Kovina
Medenina
Plastika
Zlitina cinka
Oblikovanje
Pobriši vse
Odmik
Teža uteži ravnotežja
Pobriši vse
45 g
5 g
Rezanje datotek
Pobriši vse
Raspy površina
Površina
Pobriši vse
Barva za potapljanje v plastiko
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Prašno lakirano
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
ŽIČNIKI ZA BETON-(DIGA CS2/3)-S PLINOM-HFBX-3,0X32MM
Razdelilni set s sistemskimi škatlami za sistemsko mero 8.6
Razdelilni set s sistemskimi škatlami za sistemsko mero 16.8
Razdelilni set z vodili za predale in pregradami za sistemsko mero 16.8