Razdelilni set z vodili za predale in pregradami za sistemsko mero 16.8

Razdelilni elementi iz pocinkanega jekla za praktično in prilagodljivo razdelitev predalov, natančno prilagojeni posamezni velikosti predala.

  • Sistemska mera: 16.8
  • Širina (notranja mera predala): 925 mm
  • Globina (notranja mera predala): 670 mm
  • Material: Jeklo (pocinkano)
  • Površina: Pocinkano
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Natančno kombiniranje ter prilagodljivo in enostavno načrtovanje
  • Razdelitveni program se lahko zaradi enotnih sistemskih mer uporablja v vseh predalih ustrezne sistemske mere
  • Na voljo v dveh višinah. Primerno za višino predala 60 mm za višine čelnih plošč 90 in 120 mm ter za višino predala 114 mm za višine čelnih plošč od 150 mm naprej
  • Vodila in razdelilci se lahko enostavno pritrdijo s plastičnimi nosilci in se lahko kadar koli spremenijo ali razširijo. Vodila se dodatno privijejo v predhodno preluknjano dno škatle za predale
  • Zaradi sistemske mere se lahko vodila in razdelilci v predalih kombinirajo z vsemi vložki iz pene ali termoformiranimi vložki ter z ORSY® sistemskimi škatlami in protizdrsnimi podlogami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Natančno kombiniranje ter prilagodljivo in enostavno načrtovanje
  • Razdelitveni program se lahko zaradi enotnih sistemskih mer uporablja v vseh predalih ustrezne sistemske mere
  • Na voljo v dveh višinah. Primerno za višino predala 60 mm za višine čelnih plošč 90 in 120 mm ter za višino predala 114 mm za višine čelnih plošč od 150 mm naprej
  • Vodila in razdelilci se lahko enostavno pritrdijo s plastičnimi nosilci in se lahko kadar koli spremenijo ali razširijo. Vodila se dodatno privijejo v predhodno preluknjano dno škatle za predale
  • Zaradi sistemske mere se lahko vodila in razdelilci v predalih kombinirajo z vsemi vložki iz pene ali termoformiranimi vložki ter z ORSY® sistemskimi škatlami in protizdrsnimi podlogami
*
*
*