ŽIČNIKI-ZA BETON-(DIGA CS2/3)-S PLINOM-HFBX-3,0X32MM

  • Material žebljev: posebno kaljeno jeklo
  • Površinska zaščita: pocinkano
  • Premer žeblja: 3 mm
  • Premer glave: 6,3 mm
  • Število žebljev: 800 kos
  • Vsebina: 69 ml
  • Pakiranje: kartuša
Priloge
Art.-Št.: 0864953332
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Visokokakovosten specialni žebelj z valjano balistično konico za pritrjevanje v visoko trdni beton
  • Manj odpovedi pri vbijanju v primerjavi z običajnimi žeblji

Opomba

Vsi žeblji so primerni za manj zahtevna pritrjevanja (brez gradbenega dovoljenja). Največje natezne sile posameznih pritrjevalnih točk je treba določiti z vzorčnim testiranjem ali preizkusi izvleka glede na konkretne pogoje uporabe.

Od dolžine 22 mm dalje: Evropska tehnična ocena ETA-21/0703

Specifikacije izdelkov
* *
Material nohta Jeklo, posebej kaljeno
Površina Mehansko nanesena cinkova prevleka
Dolžina žeblja 32 mm
Premer žeblja 3.0 mm
Premer glave 6.3 mm
Število žebljev 800 KOS
Vsebina 69 ml
Posoda Kartuša
*
*
*
  • Visokokakovosten specialni žebelj z valjano balistično konico za pritrjevanje v visoko trdni beton
  • Manj odpovedi pri vbijanju v primerjavi z običajnimi žeblji

Opomba

Vsi žeblji so primerni za manj zahtevna pritrjevanja (brez gradbenega dovoljenja). Največje natezne sile posameznih pritrjevalnih točk je treba določiti z vzorčnim testiranjem ali preizkusi izvleka glede na konkretne pogoje uporabe.

Od dolžine 22 mm dalje: Evropska tehnična ocena ETA-21/0703

Specifikacije izdelkov
Material nohta Jeklo, posebej kaljeno
Površina Mehansko nanesena cinkova prevleka
Dolžina žeblja 32 mm
Premer žeblja 3.0 mm
Premer glave 6.3 mm
Število žebljev 800 KOS
Vsebina 69 ml
Posoda Kartuša