VLOŽEK-ZA SIPOREKS-18X50

Vložek iz ABS plastike za podrejene pritrditve. Uporaba v kombinaciji s primernim vijakom za vložke
•Material:
ABS
•Premer vložka:
18 mm
•Tip oznake:
W-KL
•Nazivni premer izvrtine (d 0):
10 mm
•Potrebni premer vijaka za iverne plošče:
4,5 - 6 mm
•Premer luknje v delu (d Bau):
6,5 mm
•Temperaturna odpornost min.:
-40 °C
•Temperaturna odpornost max.:
80 °C
•Minimalna debelina gradbenega elementa (d):
80 mm
•Globina vgradnje (h s):
50 mm
•Razdalja med osmi (a):
100 mm.
Priloge
Art.-Št.: 090350
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Visoka kakovost ABS plastike
•Popolnoma odporen proti razkroju
•Temperaturno nevtralen od -40°C do +80°C
•Oblika pritrditve
•Sidranje brez širjenja
•Možna majhna razdalja do roba in med osmi
•Za montažo priporočamo vijak za vložke ASSY-D
Specifikacije izdelkov
* *
Material Akrilonitril butadien stiren
Premer sidra 18 mm
Opis tipa W-KL
Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
Zahtevani premer vijaka za iverne plošče 4,5 - 6 mm
Premer luknje v sestavnem delu (d Bau) 6,5 mm
Min. temperaturna odpornost -40 °C
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Minimalna debelina elementa D 80 mm
Globina vgradnje (h s) 50 mm
Razdalja med središčema (a) 100 mm
*
*
*

•Visoka kakovost ABS plastike
•Popolnoma odporen proti razkroju
•Temperaturno nevtralen od -40°C do +80°C
•Oblika pritrditve
•Sidranje brez širjenja
•Možna majhna razdalja do roba in med osmi
•Za montažo priporočamo vijak za vložke ASSY-D
Specifikacije izdelkov
Material Akrilonitril butadien stiren
Premer sidra 18 mm
Opis tipa W-KL
Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
Zahtevani premer vijaka za iverne plošče 4,5 - 6 mm
Premer luknje v sestavnem delu (d Bau) 6,5 mm
Min. temperaturna odpornost -40 °C
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Minimalna debelina elementa D 80 mm
Globina vgradnje (h s) 50 mm
Razdalja med središčema (a) 100 mm