Plastični vložki za lažji gradbeni material

Popular products from category Plastični vložki za lažji gradbeni material

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

NASTAVEK ZA MONTAŽO VLOŽKA-DBL-(W-KL)

0903500
Za izolacijske vložke SHARK ISO 50 in lahke gradbene vložke W-KL
•Material:
Jeklo
•Površina:
Rumeno pocinkano.

VLOŽEK ZA GIPS PLOŠČE PVC-14,5X33

09032511
Za cenovno ugodno in hitro montažo v mavčne plošče, brez predvrtanja in brez dodatnega orodja za namestitev, s šestkotnim pogonom
•Tip oznake:
W-GS/K
•Dolžina vložka (l):
33 mm
•Material:
Plastika
•Potrebni premer vijaka za iverne plošče:
4,5 - 5 mm
•Premer luknje v delu (d Bau):
6,5 mm
•Minimalna debelina gradbenega elementa (d):
9,5 mm
•Največja višina pritrditve (d a) - Pogoj:
Odvisno od dolžine vijaka
•Temperaturna odpornost min.:
-40 °C
•Temperaturna odpornost max.:
80 °C
•Razdalja do roba (a r):
50 mm
•Razdalja med osmi (a):
100 mm.

SET VLOŽKOV-(W-GS)-ZA MAVČNE PLOŠČE-SISTEMSKI KOVČEK

5964090301
V sistemskem kovčku 4.4.1 za podrejene pritrditve v mavčne plošče / mavčno vlaknene plošče in lahke gradbene plošče
•Število delov v setu:
401 KOSOV.

Plastični vložki za lažji gradbeni material

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki