Vložek za gips plošče, tip K

Za cenovno ugodno in hitro montažo v mavčne plošče, brez predvrtanja in brez dodatnega orodja za namestitev, s šestkotnim pogonom
•Tip oznake:
W-GS/K
•Dolžina vložka (l):
33 mm
•Material:
Plastika
•Potrebni premer vijaka za ive
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Visoka kakovost plastike
•Oblika pritrditve
•Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in ustreznim nastavkom za vijak – brez orodja za namestitev in predvrtanja
•Pogon omogoča namestitev vložka s PZ nastavkom, AW nastavkom, TX nastavkom, saj se prenos moči izvaja prek šestkotnika
•Vrtilna zaščita se sproži z vijačenjem vijaka. Pri odvijanju vijaka se mavčni vložek ne vrti nazaj in ostane v sidrnem materialu
•Majhna potrebna globina za ploščo (samo 15 mm)
•Element se lahko pritrdi z lesenimi ali iverkastimi vijaki
•Mavčni vložek in vijak se lahko vijačita z istim nastavkom
•Centrirna konica omogoča enostavno pozicioniranje in vrtanje v ploščo
•Za montažo priporočamo vijak za vložke ASSY®-D

Opozorilo



•Za pritrditev elementa uporabite vijak za vložke ASSY®-D ∅ 4,5 mm ali lesen ali iverkasti vijak brez vrtalne konice, proti navoja, obročnega navoja
•V vlažnih prostorih uporabite v kombinaciji z nerjavečim vijakom
•Tip K iz steklenih vlaken ojačane plastike, primeren za standardne mavčne plošče
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Visoka kakovost plastike
•Oblika pritrditve
•Hitra montaža z akumulatorskim vijačnikom in ustreznim nastavkom za vijak – brez orodja za namestitev in predvrtanja
•Pogon omogoča namestitev vložka s PZ nastavkom, AW nastavkom, TX nastavkom, saj se prenos moči izvaja prek šestkotnika
•Vrtilna zaščita se sproži z vijačenjem vijaka. Pri odvijanju vijaka se mavčni vložek ne vrti nazaj in ostane v sidrnem materialu
•Majhna potrebna globina za ploščo (samo 15 mm)
•Element se lahko pritrdi z lesenimi ali iverkastimi vijaki
•Mavčni vložek in vijak se lahko vijačita z istim nastavkom
•Centrirna konica omogoča enostavno pozicioniranje in vrtanje v ploščo
•Za montažo priporočamo vijak za vložke ASSY®-D

Opozorilo



•Za pritrditev elementa uporabite vijak za vložke ASSY®-D ∅ 4,5 mm ali lesen ali iverkasti vijak brez vrtalne konice, proti navoja, obročnega navoja
•V vlažnih prostorih uporabite v kombinaciji z nerjavečim vijakom
•Tip K iz steklenih vlaken ojačane plastike, primeren za standardne mavčne plošče
*
*
*