Pištola za lakiranje

Nebelžno zmanjšana brizgalna pištola v majhni velikosti

  • Vsebina: 125 ml
  • Teža izdelka (na kos): 788 g
  • Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola s 125 ml plastično posodo, priključni nastavek, orodje in šoba 0,8 mm,
  • Delovni tlak: 2 bar
  • Poraba zraka: 110 l/min
  • Razdalja brizganja min.: 10 cm
  • Razdalja brizganja max.: 15 cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Uporaba za oblikovalska dela in popravila barvnih nanosov

  • • HVLP tehnologija (High Volume, Low Pressure)
  • • Regulacija količine materiala, neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Hitro zamenljiva posoda za pretok
  • • Primerno za barve na vodni osnovi
  • • Opomba
  • • Več informacij o brizgalni pištoli najdete na
  • .sata.comwww.sata.com/salwww.sata.com/garantieanmeldungwww.sata.com/lackdaten
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Uporaba za oblikovalska dela in popravila barvnih nanosov

  • • HVLP tehnologija (High Volume, Low Pressure)
  • • Regulacija količine materiala, neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Hitro zamenljiva posoda za pretok
  • • Primerno za barve na vodni osnovi
  • • Opomba
  • • Več informacij o brizgalni pištoli najdete na
  • .sata.comwww.sata.com/salwww.sata.com/garantieanmeldungwww.sata.com/lackdaten
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*