Pištola za barvanje

Univerzalno uporabna visokotlačna brizgalna pištola, primerna za barve, predmateriale in lazure

  • Vsebina: 600 ml
  • Teža izdelka (na kos): 968 g
  • Obseg dobave: Popolna brizgalna pištola, 600-ml plastična posoda, priključni nastavek, orodje
  • Barva: Siva
  • Material: Plastika / Kovina
  • Delovni tlak min.: 2 bar
  • Delovni tlak max.: 3 bar
  • Delovni tlak: 2,5 bar
  • Poraba zraka: 200 l/min
  • Razdalja brizganja min.: 18 cm
  • Razdalja brizganja max.: 23 cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Majhna poraba zraka

  • • Vgrajena regulacija količine materiala
  • • Neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Majhna stopnja prenosa materiala, visoka hitrost dela
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Vstavljivo sito za barvo
  • • Zaradi konstrukcije šobe zelo primerna za uporabo s temeljnimi premazi in polnili
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Majhna poraba zraka

  • • Vgrajena regulacija količine materiala
  • • Neomejeno nastavljiva okrogla/široka brizgalna regulacija
  • • Majhna stopnja prenosa materiala, visoka hitrost dela
  • • Samodejno nastavljivo tesnjenje zraka in materiala
  • • Vstavljivo sito za barvo
  • • Zaradi konstrukcije šobe zelo primerna za uporabo s temeljnimi premazi in polnili
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*