Oprema za varjenje

Popular products from category Oprema za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Varilni aparat WIG 180 DC Master

Kompaktna profesionalna naprava, enostavno upravljanje in vnaprej nastavljeni varilni parametri vam olajšajo profesionalni vstop v WIG-varjenje.

  • Nazivna napetost: 230 V/AC
  • Varilne elektrode: 1,5 - 4,0 mm
  • Varilne WIG-varilne palice: 1,0 - 3,2 mm
  • Tok za elektrovarjenje min./max.: 10-150 A
  • Tok za WIG-varjenje min./max.: 15-180 A
  • Vklopni čas pri max. toku (40°C): 30 %
  • Varilni tok pri ED 100%: 130 A
  • Varilni tok pri ED 60%: 150 A
  • Teža izdelka (na kos): 16700 g
  • Zaščitni razred IP: IP 23
  • Višina: 211 mm
  • Širina: 130 mm
  • Dolžina: 337 mm
  • Varilna debelina materiala: Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, WIG-jeklo/nerjavno jeklo 1 - 6 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Aparat za varjenje TIG 180 AC/DC Master

Enostavno upravljalna WIG-profesionalna naprava. Na gradbišču ali v delavnici uživajte v popolnem udobju te naprave.

  • Nazivna napetost: 230 V/AC
  • Varilne elektrode: 1,5 - 4,0 mm
  • Varilne WIG-varilne palice: 1,0 - 3,2 mm
  • Tok za elektrovarjenje min./max.: 10-150 A
  • Tok za WIG-varjenje min./max.: 3-180 A
  • Vklopni čas pri max. toku (40°C): 35 %
  • Varilni tok pri ED 100%: 130 A
  • Varilni tok pri ED 60%: 150 A
  • Teža izdelka (na kos): 13,300 kg
  • Zaščitni razred IP: IP 23
  • Višina: 390 mm
  • Širina: 191 mm
  • Dolžina: 493 mm
  • Varilna debelina materiala: Aluminij 1 - 5 mm, Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, Jeklo/nerjavno jeklo 1 - 8 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Oprema za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki