Set naprave za plazma rezanje Powercut

749
749

Set vključuje napravo za plazma rezanje Powercut 70S, industrijski vtič, plazemske šobe, elektrodo in keramično šobo, primeren za natančno in učinkovito plazma rezanje do debeline 22 mm.

Priloge
Art.-Št.: AW202412172
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Lastnosti:

  • Nazivna napetost: 380 V
  • Maks. deb. rezanja za jeklo: 22 mm
  • Min./maks. tok: 25-70 A
  • Maks. moč: 7.9 kVA
  • Glavna varovalka: 16 A
  • Dolžina kabla: 5 m
  • Zaščita: IP 21
  • Pretok zraka: 300 l/min
  • Teža aparata: 15 kg
  • Dimenzije VxDxŠ: 440x550x250 mm

Z napredno IGBT tehnologijo za stabilno delo ob nestabilni napetosti. H razred toplotne izolacije.

 

Art. št. Naziv Kol.
5952200070 NAPRAVA ZA PLAZMA REZANJE POWERCUT 70S 1
0969700532 INDUSTRIJSKI VITKAČ RDEČ-5POLNI-32A-400V-IP44 1
0708001649 PLAZEMSKA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 1,1 MM 3
0984070002 PLAZEMSKA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 1,5 MM 2
0708001650 ELEKTRODA PLAZMA GORILNIKA 2
0708001648 KERAMIČNA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 2
*
*
*

Lastnosti:

  • Nazivna napetost: 380 V
  • Maks. deb. rezanja za jeklo: 22 mm
  • Min./maks. tok: 25-70 A
  • Maks. moč: 7.9 kVA
  • Glavna varovalka: 16 A
  • Dolžina kabla: 5 m
  • Zaščita: IP 21
  • Pretok zraka: 300 l/min
  • Teža aparata: 15 kg
  • Dimenzije VxDxŠ: 440x550x250 mm

Z napredno IGBT tehnologijo za stabilno delo ob nestabilni napetosti. H razred toplotne izolacije.

 

Art. št. Naziv Kol.
5952200070 NAPRAVA ZA PLAZMA REZANJE POWERCUT 70S 1
0969700532 INDUSTRIJSKI VITKAČ RDEČ-5POLNI-32A-400V-IP44 1
0708001649 PLAZEMSKA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 1,1 MM 3
0984070002 PLAZEMSKA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 1,5 MM 2
0708001650 ELEKTRODA PLAZMA GORILNIKA 2
0708001648 KERAMIČNA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 2