Varilni aparat WIG 180 DC Master

Kompaktna profesionalna naprava, enostavno upravljanje in vnaprej nastavljeni varilni parametri vam olajšajo profesionalni vstop v WIG-varjenje.

  • Nazivna napetost: 230 V/AC
  • Varilne elektrode: 1,5 - 4,0 mm
  • Varilne WIG-varilne palice: 1,0 - 3,2 mm
  • Tok za elektrovarjenje min./max.: 10-150 A
  • Tok za WIG-varjenje min./max.: 15-180 A
  • Vklopni čas pri max. toku (40°C): 30 %
  • Varilni tok pri ED 100%: 130 A
  • Varilni tok pri ED 60%: 150 A
  • Teža izdelka (na kos): 16700 g
  • Zaščitni razred IP: IP 23
  • Višina: 211 mm
  • Širina: 130 mm
  • Dolžina: 337 mm
  • Varilna debelina materiala: Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, WIG-jeklo/nerjavno jeklo 1 - 6 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Kontaktno in visokofrekvenčno vžiganje

  • Brezkontaktno HF-vžiganje s pritiskom na gumb, preklopno na konvencionalno kontaktno vžiganje
  • Raznoliko
  • Preklopno na elektrovarjenje
  • Optimalna zaščita pred oksidacijo
  • Volframova elektroda in šiv sta optimalno zaščitena pred oksidacijo zahvaljujoč samodejnemu upravljanju plina.
  • Energijsko učinkovito
  • Funkcija pripravljenosti ventilatorja, moderna elektronska moč
  • Shranjevanje delovnih nalogov
  • Dva varilna delovna naloga za elektrodo in WIG lahko shranite.
  • Zaščita pred umazanijo in vlago
  • Posebna prevleka plošče
  • Lahka in kompaktna
  • 6,5 kg pri 180 A (30% ED)
  • Optimalno za montažo
  • IP23 in znak S
  • Robustno
  • 80 cm varnost pri padcu (po normi najmanj 25 cm)
  • Preizkus zmogljivosti
  • Oznaka: CE, S
  • Opomba
  • •Arc-Force: Poveča napetost loka v kritičnih situacijah. Preprečuje zatekanje žlindre v talino in gašenje loka. Tako lahko obdelate tudi težje varljive elektrode.
  • •Hot-Start: Zagotavlja varno vžiganje elektrode. Energija Hot-Start se samodejno nastavi na izbrani varilni tok.
  • •Anti-Stick: Preprečuje lepljenje elektrode na obdelovanec z avtomatskim zmanjšanjem toka. Tako elektroda ne ugasne in izhlapevanje legirnih elementov je preprečeno.
  • Dokumentacija rezervnih delov v skladu z (EU) 2019/1784 – Zahteve za okolju prijazno zasnovo varilnih naprav. Ustrezna dokumentacija je shranjena v Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php). Za nadaljnja vprašanja se obrnite na ustreznega prodajalca ali oddelek za izdelke in uporabo.
  • Oznaka: CE, S
  • Na voljo v upravljanju flote ORSY®fleet
  • 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za obrabne poškodbe
  • Upoštevati je treba veljavne WÜRTH MASTERPLUS garancijske pogoje.
  • 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
  • Izjema so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Kontaktno in visokofrekvenčno vžiganje

  • Brezkontaktno HF-vžiganje s pritiskom na gumb, preklopno na konvencionalno kontaktno vžiganje
  • Raznoliko
  • Preklopno na elektrovarjenje
  • Optimalna zaščita pred oksidacijo
  • Volframova elektroda in šiv sta optimalno zaščitena pred oksidacijo zahvaljujoč samodejnemu upravljanju plina.
  • Energijsko učinkovito
  • Funkcija pripravljenosti ventilatorja, moderna elektronska moč
  • Shranjevanje delovnih nalogov
  • Dva varilna delovna naloga za elektrodo in WIG lahko shranite.
  • Zaščita pred umazanijo in vlago
  • Posebna prevleka plošče
  • Lahka in kompaktna
  • 6,5 kg pri 180 A (30% ED)
  • Optimalno za montažo
  • IP23 in znak S
  • Robustno
  • 80 cm varnost pri padcu (po normi najmanj 25 cm)
  • Preizkus zmogljivosti
  • Oznaka: CE, S
  • Opomba
  • •Arc-Force: Poveča napetost loka v kritičnih situacijah. Preprečuje zatekanje žlindre v talino in gašenje loka. Tako lahko obdelate tudi težje varljive elektrode.
  • •Hot-Start: Zagotavlja varno vžiganje elektrode. Energija Hot-Start se samodejno nastavi na izbrani varilni tok.
  • •Anti-Stick: Preprečuje lepljenje elektrode na obdelovanec z avtomatskim zmanjšanjem toka. Tako elektroda ne ugasne in izhlapevanje legirnih elementov je preprečeno.
  • Dokumentacija rezervnih delov v skladu z (EU) 2019/1784 – Zahteve za okolju prijazno zasnovo varilnih naprav. Ustrezna dokumentacija je shranjena v Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php). Za nadaljnja vprašanja se obrnite na ustreznega prodajalca ali oddelek za izdelke in uporabo.
  • Oznaka: CE, S
  • Na voljo v upravljanju flote ORSY®fleet
  • 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za obrabne poškodbe
  • Upoštevati je treba veljavne WÜRTH MASTERPLUS garancijske pogoje.
  • 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
  • Izjema so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
*
*
*