Aparat za varjenje TIG 180 AC/DC Master

Enostavno upravljalna WIG-profesionalna naprava. Na gradbišču ali v delavnici uživajte v popolnem udobju te naprave.

  • Nazivna napetost: 230 V/AC
  • Varilne elektrode: 1,5 - 4,0 mm
  • Varilne WIG-varilne palice: 1,0 - 3,2 mm
  • Tok za elektrovarjenje min./max.: 10-150 A
  • Tok za WIG-varjenje min./max.: 3-180 A
  • Vklopni čas pri max. toku (40°C): 35 %
  • Varilni tok pri ED 100%: 130 A
  • Varilni tok pri ED 60%: 150 A
  • Teža izdelka (na kos): 13,300 kg
  • Zaščitni razred IP: IP 23
  • Višina: 390 mm
  • Širina: 191 mm
  • Dolžina: 493 mm
  • Varilna debelina materiala: Aluminij 1 - 5 mm, Baker 1 - 3 mm, Jeklo do 10 mm, Jeklo/nerjavno jeklo 1 - 8 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Kontaktno in visokofrekvenčno vžiganje možno, kot brezkontaktno HF-vžiganje s pritiskom na gumb ali preklopno na konvencionalno kontaktno vžiganje

  • •Z AC/DC možno tudi varjenje aluminija, preklopno na elektrovarjenje
  • •Optimalna zaščita pred oksidacijo zahvaljujoč samodejnemu upravljanju plina so volframova elektroda in šiv optimalno zaščitena pred oksidacijo
  • •Energijsko učinkovito zahvaljujoč funkciji pripravljenosti ventilatorja in moderni elektronski moči
  • •Zaščita pred umazanijo in vlago zahvaljujoč posebni prevleki plošče
  • •Lahka in kompaktna z 13,3 kg pri 180 A (35% ED)
  • •Optimalno za montažo z IP23 in znakom S
  • •Robustno s 60 cm varnostjo pri padcu (po normi najmanj 25 cm)
  • Preizkus zmogljivosti
  • Oznaka: CE, S
  • Opomba
  • Dokumentacija rezervnih delov v skladu z (EU) 2019/1784 – Zahteve za okolju prijazno zasnovo varilnih naprav. Ustrezna dokumentacija je shranjena v Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php). Za nadaljnja vprašanja se obrnite na ustreznega prodajalca ali oddelek za izdelke in uporabo.
  • Oznaka: CE, S
  • Na voljo v upravljanju flote ORSY®fleet
  • 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za obrabne poškodbe
  • Upoštevati je treba veljavne WÜRTH MASTERPLUS garancijske pogoje.
  • 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
  • Izjema so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Kontaktno in visokofrekvenčno vžiganje možno, kot brezkontaktno HF-vžiganje s pritiskom na gumb ali preklopno na konvencionalno kontaktno vžiganje

  • •Z AC/DC možno tudi varjenje aluminija, preklopno na elektrovarjenje
  • •Optimalna zaščita pred oksidacijo zahvaljujoč samodejnemu upravljanju plina so volframova elektroda in šiv optimalno zaščitena pred oksidacijo
  • •Energijsko učinkovito zahvaljujoč funkciji pripravljenosti ventilatorja in moderni elektronski moči
  • •Zaščita pred umazanijo in vlago zahvaljujoč posebni prevleki plošče
  • •Lahka in kompaktna z 13,3 kg pri 180 A (35% ED)
  • •Optimalno za montažo z IP23 in znakom S
  • •Robustno s 60 cm varnostjo pri padcu (po normi najmanj 25 cm)
  • Preizkus zmogljivosti
  • Oznaka: CE, S
  • Opomba
  • Dokumentacija rezervnih delov v skladu z (EU) 2019/1784 – Zahteve za okolju prijazno zasnovo varilnih naprav. Ustrezna dokumentacija je shranjena v Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php). Za nadaljnja vprašanja se obrnite na ustreznega prodajalca ali oddelek za izdelke in uporabo.
  • Oznaka: CE, S
  • Na voljo v upravljanju flote ORSY®fleet
  • 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije za obrabne poškodbe
  • Upoštevati je treba veljavne WÜRTH MASTERPLUS garancijske pogoje.
  • 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
  • Izjema so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
*
*
*