DRŽALO ZA BEKRENE CEVI PLASTIČNO-ENOJNO-D8MM
DRŽALO ZA BEKRENE CEVI PLASTIČNO-ENOJNO-D8MM
Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 120 °C
Material: PP - Polipropilen
Tip navoja x Nazivni premer: M6
Barva: Bela
Material puše: Medenina
Nazivni premer: 6 mm
Temperaturna odpornost max.: 120 °C
Temperaturna odpornost min.: -30 °C
Tip oznake: Enostavna
Tip navoja: Metrski navoj.
Priloge
Art.-Št.:
0544900008
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
Stabilna in odporna pritrditev
Vstavljena medeninasta puša
Enostavno vpenjanje cevi, kablov ali cevi
Elastične in vzmetne roke
Podaljšanje dolžine pri temperaturnih nihanjih je nepomembno
Specifikacije izdelkov
*
*
Velikost
8
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 120 °C
Material
PP - Polipropilen
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Barva
Bela
Material rokava
Medeninasti
Nazivni premer
6 mm
Primerno za zunanji premer cevi
8 mm
Največja temperaturna odpornost
120 °C
Višina
18 mm
Min. temperaturna odpornost
-30 °C
Opis tipa
Enotni
Širina osnovne plošče
10,5 mm
Širina sponke
13,5 mm
Maksimalna razdalja obešalne točke
3 m
Vrsta navoja
Metrični navoj
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Stabilna in odporna pritrditev
Vstavljena medeninasta puša
Enostavno vpenjanje cevi, kablov ali cevi
Elastične in vzmetne roke
Podaljšanje dolžine pri temperaturnih nihanjih je nepomembno
Specifikacije izdelkov
Velikost
8
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 120 °C
Material
PP - Polipropilen
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Barva
Bela
Material rokava
Medeninasti
Nazivni premer
6 mm
Primerno za zunanji premer cevi
8 mm
Največja temperaturna odpornost
120 °C
Višina
18 mm
Min. temperaturna odpornost
-30 °C
Opis tipa
Enotni
Širina osnovne plošče
10,5 mm
Širina sponke
13,5 mm
Maksimalna razdalja obešalne točke
3 m
Vrsta navoja
Metrični navoj
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: