OBJEMKA CEVNA-DIN3567-A-(BLK)-219,1MM

Pritrditev cevovodov v industriji in ladjedelništvu, izdelava cevnih sani in ležišč.

  • Površina: Gola
  • Material: Jeklo.
Priloge
Art.-Št.: 0543550219
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Hladno oblikovano po DIN 6935

  • Vsi izdelki se naročajo glede na naročila. Prosimo, preverite dobavne roke pri podpori za gradbišče na številki (T: 0800 7000 190).
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za nazivno širino DN Nazivni premer 200 mm
Notranji premer 219,1 mm
Dolžina 332 mm
Širina 50 mm
DEBELINA 8 mm
Razdalja med luknjami 284 mm
Premer odprtine 18 mm
Razdalja oprijema med deli 11 mm
Površina Navaden
Material Jeklo
*
*
*

• Hladno oblikovano po DIN 6935

  • Vsi izdelki se naročajo glede na naročila. Prosimo, preverite dobavne roke pri podpori za gradbišče na številki (T: 0800 7000 190).
Specifikacije izdelkov
Primerno za nazivno širino DN Nazivni premer 200 mm
Notranji premer 219,1 mm
Dolžina 332 mm
Širina 50 mm
DEBELINA 8 mm
Razdalja med luknjami 284 mm
Premer odprtine 18 mm
Razdalja oprijema med deli 11 mm
Površina Navaden
Material Jeklo