NIZEK ODSEVNI ZAŠČITNI ČEVELJ-CARACAS-S1P-ESD-SIVA-MODYF-43

92,9 €
92,9 €
Zelo lahek in udoben zaščitni čevelj z odsevnimi nitmi in vložkom iz recikliranega materiala združuje športen videz, varnost in sodobno udobje.
Priloge
Art.-Št.: AW202600793
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji S1P ESD

Lahki zaščitni čevlji iz žakardnega materiala z odsevnimi nitmi, nekovinsko zaščito in ESD lastnostmi za varno ter udobno delo.

  • Barva: lisasto siva
  • Material zgornjega dela: žakard
  • Varnostna kategorija: S1P
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Glavni material iz žakarda z odsevnimi nitmi
  • TPU zaščita proti obrabi v predelu prstov
  • Tekstilna notranja podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Lahkoten tekstilni vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • Gumijast podplat SRC HI HRO, širina 11
  • Vložek iz recikliranega materiala v skladu s standardom GRS
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • ESD zaščita
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 43
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 450 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Zaščitni čevlji S1P ESD

Lahki zaščitni čevlji iz žakardnega materiala z odsevnimi nitmi, nekovinsko zaščito in ESD lastnostmi za varno ter udobno delo.

  • Barva: lisasto siva
  • Material zgornjega dela: žakard
  • Varnostna kategorija: S1P
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191
  • Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
  • Zaščitna kapica: steklena vlakna
  • Glavni material iz žakarda z odsevnimi nitmi
  • TPU zaščita proti obrabi v predelu prstov
  • Tekstilna notranja podloga z ventilacijskimi odprtinami
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
  • Lahkoten tekstilni vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • Gumijast podplat SRC HI HRO, širina 11
  • Vložek iz recikliranega materiala v skladu s standardom GRS
  • Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Brez kovinskih delov
  • ESD zaščita
Specifikacije izdelkov
Velikost 43
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 450 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF