NIZKI ZAŠČITNI ODSEVNI ČEVLJI CARACAS S1P ESD MODYF, SIVE BARVE
Zelo lahek in udoben zaščitni čevelj z odsevnimi nitmi in vložkom iz recikliranega materiala združuje športen videz, varnost in sodobno udobje.
Zaščitni čevlji S1P ESD
Lahki zaščitni čevlji iz žakardnega materiala z odsevnimi nitmi, nekovinsko zaščito in ESD lastnostmi za varno ter udobno delo.
- Barva: lisasto siva
- Material zgornjega dela: žakard
- Varnostna kategorija: S1P
- Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191
- Širina kopita: 11 (standardna širina zaščitnih čevljev)
- Zaščitna kapica: steklena vlakna
- Glavni material iz žakarda z odsevnimi nitmi
- TPU zaščita proti obrabi v predelu prstov
- Tekstilna notranja podloga z ventilacijskimi odprtinami
- Podloga pete iz mikrovlaken, odporna proti obrabi
- Zaščitna kapica iz steklenih vlaken
- Lahkoten tekstilni vmesni podplat, odporen proti predrtju
- Gumijast podplat SRC HI HRO, širina 11
- Vložek iz recikliranega materiala v skladu s standardom GRS
- Skladnost: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- Brez kovinskih delov
- ESD zaščita
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct