ŽIČNIK-S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-25MM
ŽIČNIK-S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-25MM
Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
Premer žebljev: 2,8 mm
Premer glave: 7 mm
Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
Površina: Neobdelana
Izvedba: Z rebrasto površino
Število kartuš: 2 KOS
Vsebina: 80 ml
Število žebljev: 2000 KOS
Dolžina magazina: 184 mm.
Priloge
Art.-Št.:
0864953425
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
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:
•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
Opomba
Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
*
*
Material nohta
Jeklo
Površina
Mehansko nanesena pocinkana prevleka
Dolžina nohta
25 mm
Premer nohta
2,6 mm
Premer glave
6,4 mm
Število žebljev
800 KOSOV
Vsebina
69 ml
Zabojnik
Kartuša
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:
•Žeblji z okroglo glavo 21°
•2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
Opomba
Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Specifikacije izdelkov
Material nohta
Jeklo
Površina
Mehansko nanesena pocinkana prevleka
Dolžina nohta
25 mm
Premer nohta
2,6 mm
Premer glave
6,4 mm
Število žebljev
800 KOSOV
Vsebina
69 ml
Zabojnik
Kartuša
Sorodni izdelki
Set s plinsko pištolo DIGA CS3 + žičniki s plinsko kartušo (3 x 800 kosov)
AW202506066
Set vsebuje plinsko pištolo za žičnike DIGA CS3 ter žičnike s plinsko kartušo: 22 mm (800 kos), 25 mm (800 kos) in 32 mm (800 kos). Namenjen je hitri direktni montaži brez kompresorja za pritrjevanje v beton (in druge trde podlage) na terenu.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: