ŽIČNIK-S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-35MM
ŽIČNIK-S PLINSKO KARTUŠO-DIGA CS2/3-35MM
Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
Premer žebljev: 2,8 mm
Premer glave: 7 mm
Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
Površina: Neobdelana
Izvedba: Z rebrasto površino
Število kartuš: 2 KOS
Vsebina: 80 ml
Število žebljev: 2000 KOS
Dolžina magazina: 184 mm.
Priloge
Art.-Št.:
0864953435
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
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:
Žeblji z okroglo glavo 21°
2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
Opomba
Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:
Žeblji z okroglo glavo 21°
2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
Opomba
Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: