KOTNIK MONTAŽNI-JB-DK100-10-AW75-ALW-HVP-(A2K)

Za montažo v zid iz luknjičaste opeke z nosilnim kotnikom AW za večje obremenitve
• Dolžina:
253 mm
• Višina:
37,3 mm
• Širina:
10 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
Priloge
Art.-Št.: 047973341
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Material:
Jeklo pocinkano Nosilna konstrukcija:
Zid iz luknjičaste opeke, zidana konstrukcija Izboklina glede na debelino zidu in težo okna Z varnostnim vijakom Nastavljiva montaža oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah Nastavljiv sistem za montažo oken JB-D omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek

Opozorilo



• Uporabo in nosilnost teh konzol je treba določiti posamično. Upoštevati je treba debelino zidu, izboklino, luknjičasto opeko in pritrdilne elemente!
• Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa JB-DK100/10-AW75-ALW-P
Največja sila obremenitve 1080 N
Dolžina 253 mm
Višina 37,3 mm
Širina 10 mm
Material Jeklo
Oblikovanje S podpornim nosilcem
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
*
*
*
Material:
Jeklo pocinkano Nosilna konstrukcija:
Zid iz luknjičaste opeke, zidana konstrukcija Izboklina glede na debelino zidu in težo okna Z varnostnim vijakom Nastavljiva montaža oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah Nastavljiv sistem za montažo oken JB-D omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek

Opozorilo



• Uporabo in nosilnost teh konzol je treba določiti posamično. Upoštevati je treba debelino zidu, izboklino, luknjičasto opeko in pritrdilne elemente!
• Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.
Specifikacije izdelkov
Opis tipa JB-DK100/10-AW75-ALW-P
Največja sila obremenitve 1080 N
Dolžina 253 mm
Višina 37,3 mm
Širina 10 mm
Material Jeklo
Oblikovanje S podpornim nosilcem
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano