Popular products from category Listi za vbodne žage
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
REZILO ZA VBODNO ŽAGO-ZA PLASTIKO(5KOS)-77X2,3
0608506153
REZILO ZA VBODNO ŽAGO-ZA PLASTIKO(5KOS)-77X4,0
0608506203
Prva
Prejšnja
1
...
7
8
9
Listi za vbodne žage
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max razmik med zobmi
Pobriši vse
1,1-1,5 mm
1,2-2,6 mm
1,9-2,3 mm
Razmik med zobmi
Pobriši vse
1,2 mm
1,8 mm
2,0 mm
2,2 mm
2,3 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,3 mm
4,0 mm
Min./max. debelina materiala
Pobriši vse
0-20 mm
0-30 mm
0-70 mm
1-3 mm
2-15 mm
2-20 mm
3-15 mm
3-30 mm
4-70 mm
5-30 mm
5-85 mm
Delovna dolžina
Pobriši vse
105 mm
108 mm
57 mm
66 mm
68 mm
75 mm
77 mm
91 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki