Univerzalna žaga

Zaradi progresivne delitve zob idealno primerno za tanke in debele materiale ob hkrati hitrem rezu

  • Delovna dolžina: 90 mm
  • Debelina materiala min./maks.: 2–65 mm
  • Razmak zob min./maks.: 2–3 mm
  • Posebej primerno za: Trd les, mehak les, vezane plošče, vlaknene plošče, plastificirane vlaknene plošče, lepljen les
  • Vrsta vpetja rezila za vbodno žago: T-steznik
  • Dolžina: 117 mm
  • Izvedba: Progresivno
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Odlično rezilo za gradbišče, saj omogoča neprekinjeno delo z enim rezilom in odpravlja nepotrebno menjavo listov žage
  • Za visoko zmogljivost reza in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T-vpenjalom

Opomba

Dodatne tehnične informacije so navedene na embalaži izdelka.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Odlično rezilo za gradbišče, saj omogoča neprekinjeno delo z enim rezilom in odpravlja nepotrebno menjavo listov žage
  • Za visoko zmogljivost reza in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s T-vpenjalom

Opomba

Dodatne tehnične informacije so navedene na embalaži izdelka.

*
*
*