Univerzalna žaga

Postopen razmik zob je idealen za tanke in debele materiale, hkrati pa omogoča hitro rezanje.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Odlično rezilo za gradbišča, saj omogoča neprekinjeno delo z enim rezilom in odpravlja nepotrebne zamenjave rezil sabljaste žage.
  • Za visoko zmogljivost rezanja in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s priključkom T

Opomba

Dodatne tehnične informacije so navedene na embalaži izdelka.

  • Delovna dolžina: 105 mm
  • Min./maks. debelina materiala: 0–70 mm
  • Min./maks. razmik zob: 2,4–5 mm
  • Posebej primerno za: Les z žeblji, tanke kovinske pločevine, debele kovinske pločevine
  • Primerno za: Trd les, mehek les, vlaknenke, aluminij, neželezne težke kovine, PVC
  • Število kosov: 5 kosov
  • Tip priključka rezila vbodne žage: T priključek
  • Dolžina: 132 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Odlično rezilo za gradbišča, saj omogoča neprekinjeno delo z enim rezilom in odpravlja nepotrebne zamenjave rezil sabljaste žage.
  • Za visoko zmogljivost rezanja in dolgo življenjsko dobo
  • Za uporabo z vbodnimi žagami s priključkom T

Opomba

Dodatne tehnične informacije so navedene na embalaži izdelka.

  • Delovna dolžina: 105 mm
  • Min./maks. debelina materiala: 0–70 mm
  • Min./maks. razmik zob: 2,4–5 mm
  • Posebej primerno za: Les z žeblji, tanke kovinske pločevine, debele kovinske pločevine
  • Primerno za: Trd les, mehek les, vlaknenke, aluminij, neželezne težke kovine, PVC
  • Število kosov: 5 kosov
  • Tip priključka rezila vbodne žage: T priključek
  • Dolžina: 132 mm
*
*
*