Lestve

Popular products from category Lestve

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Lesena lestev A 2

S prečkami iz trdega lesa in dvojno rezkano povezavo med prečkami in prečkami.

Različice: 3
Prikaži vse

Aluminjasta delovna lestev

Robustna izvedba s praktično odlagalno površino za orodje in zaščito pred stisnjenimi prsti. Stopnice z preverjenim protidrsnim učinkom.

  • Material: Aluminij / Aluminij
  • Površina: Svetleča
  • Mere nosilnega profila: 73 mm x 25 mm
  • Razmak med stopnicami: 283 mm
  • Globina stopnic: 80 mm
  • Stoječa površina po TRBS 2121-2: Da
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standardi: EN 131
Različice: 1
Prikaži vse

Lesena lestev

Z verigo, odporno proti pretrganju, kot zaščita proti razmiku

  • Material: les
  • Material ogrodja: les
  • Material prečk: les
  • Dimenzija ogrodja: 590 mm x 220 mm
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Dimenzija prečk: 20 x 50 mm
  • Stojna površina po TRBS 2121-2: ne
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standardi: EN 131
Različice: 1
Prikaži vse

Lestve

Close
Filtriraj po Pobriši vse