Lesena lestev

Z verigo, odporno proti pretrganju, kot zaščita proti razmiku

  • Material: les
  • Material ogrodja: les
  • Material prečk: les
  • Dimenzija ogrodja: 590 mm x 220 mm
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Dimenzija prečk: 20 x 50 mm
  • Stojna površina po TRBS 2121-2: ne
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standardi: EN 131
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Prečke iz trdega lesa
  • V tečaj integriran kavelj za vedro
  • Z napenjalnim vijakom kot napenjalcem ogrodja
  • S transportnim varovalom na vznožju lestve
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Prečke iz trdega lesa
  • V tečaj integriran kavelj za vedro
  • Z napenjalnim vijakom kot napenjalcem ogrodja
  • S transportnim varovalom na vznožju lestve
*
*
*