Lestve

Popular products from category Lestve

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Večnamenska aluminijasta lestev, 4x3 s platformo

Lestev za odlaganje, prilagodljiva za uporabo kot naslonska ali stopničasta lestev ali kot delovna ploščad.

Različice: 1
Prikaži vse

LESTEV DELOVNA-LESENA-2X5

0962933805

Z verigo, odporno na trganje, kot varovalo pred razpiranjem

  • Material: les
  • Material bočnic: les
  • Material prečk: les
  • Dimenzija bočnic: 590 mm × 220 mm
  • Razmak med prečkami: 280 mm
  • Dimenzija prečk: 20 × 50 mm
  • Stik s tlemi po TRBS 2121-2: ne
  • Nosilnost: 150 kg
  • Standard: EN 131

LESTEV-A-ALU-2X5

0962932505
Stopnice s preizkušeno odpornostjo proti zdrsu*.

LESTEV-A-ALU-2X3

0962932503

Stopnice s preizkušeno odpornostjo proti zdrsu.

Lestve

Close
Filtriraj po Pobriši vse